Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 15.9 mm, Nylon, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 15.9 mm, Nylon, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 15.9 mm, Nylon, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H5615
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
heyco kabeldurchführung
Durchführungsbuchse, 2109, HEYCO Durchführungsbuchse für Plattendicken bis zu .125" (3,2 mm). Features * Die ID öffnet sich zur Aufnahme des Kabels und schließt sich fest, wenn sie in der Montageöffnung installiert ist. * Bieten Isolierung und leichte Zugentlastung * Geeignet für Kabel, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von 1/8" (3,2 mm) bis 5/8" (15,9 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungsbuchse
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
max. Kabeldurchmesser:
15.9 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-18 °C
Montagelochgröße:
22.2 mm
Wanddicke:
3.2 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.