Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 127 x 1.5 mm, Bündel-Ø 31.8 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 127 x 1.5 mm, Bündel-Ø 31.8 mm, natur
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 127 x 1.5 mm, Bündel-Ø 31.8 mm, natur
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 127 x 1.5 mm, Bündel-Ø 31.8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     4502-12H5489
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     BT-5-01-NT
EAN/GTIN:
     5052751783652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kugel-Kabelbinder Typ Essentra Components/Richco BT. Mit Perlendesign für Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
127 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
31.8 mm
Verschluss lösbar:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder richco, verschluss binder, kabelbinder polyamid, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kugelbinder, Kugel–Kabelbinder, Kugelschlinge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0625*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1234*
€ 0,1468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,0998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,0954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.