Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, Nylon, schwarz, (B) 9.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle, Nylon, schwarz, (B) 9.5 mm
Kabelschelle, Nylon, schwarz, (B) 9.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H5333
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelschelle, 3363, HEYCO Kabelschelle zum sicheren Festklemmen von Kabeln oder Schläuchen. Features * Beständig gegen Korrosion, Salzwasser, schwache Säuren, Benzin, Alkohol, Öle, Fette und gängige Lösungsmittel. * Standardmaterial Nylon 6/6 * Für Schnappnieten kompatibel mit Kabelschellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.