Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, Nylon, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19 x 19 x 3.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel, Nylon, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19 x 19 x 3.8 mm
Befestigungssockel, Nylon, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19 x 19 x 3.8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H4931
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01557
EAN/GTIN:
     4031026270418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Serie Solid Tack Befestigungssockel HellermannTyton MB3APT-I Für Kabelhaltebänder, selbstklebend (zusätzlich anschraubbar), mit sehr guter Anfangshaftung, für problematische Oberflächen (niederenergetische Kunststoffe und lackierte Flächen). - SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat - Sehr gute Anfangshaftung die sich mit der Zeit noch erhöht - Kleber mt hoher Kohäsionskraft und guter Witterungsbeständigkeit - Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen - Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen Max. Bandbreite: 4,4 mm Material: PA 6.6 Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C Farbe: schwarz Maße: 19 mm x 19 mm x 3,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
3.8 mm
Länge:
19 mm
Material:
Nylon
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Haltebänderbefestigung, Kabelbandbefestigung, Kabelhaltebandbefestigung, Leitungshaltebandbefestigung, Befestigungssockel, Montagesockel, Klebesockel, Fassung, Sockel, Kabelbinderbefestigungssockel, Kabelbinderhalter, Kabelbinderhalterung, Kabelbindersockel, Kabelhaltebändersockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.