Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 12,7 mm, gelb, PE, T50F-C4Y


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 12,7 mm, gelb, PE, T50F-C4Y
Kabelschutzschlauch, 12,7 mm, gelb, PE, T50F-C4Y
Artikel-Nr.:
     4502-12H4545
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T50F-C4Y
EAN/GTIN:
     0074983422524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabelspiralen Typ Panduit T. Aus Polyäthylen, für allgemeine Anwendungen in Innenbereichen. Für Außenanwendungen ist die UV-stabilisierte Ausführung geeignet Für Bündel von 9,5 bis 101,6 mm Typ T50.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
30.5 m
Material:
Polyethylen
max. Bündeldurchmesser:
101.6 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Bündeldurchmesser:
9.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
1.5 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, panduit spiralband, kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,97*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,00*
€ 50,64*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 51,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 119,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.