Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, PVC, weiß, selbstklebend, (L x B x H) 25 x 9.6 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel, PVC, weiß, selbstklebend, (L x B x H) 25 x 9.6 x 26 mm
Befestigungssockel, PVC, weiß, selbstklebend, (L x B x H) 25 x 9.6 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H4350
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     22 110 10
EAN/GTIN:
     4099891205188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Flachkabelhalter FKH-25 In flexibler Ausführung, aus PVC extrudiert, entsprechend UL 94 V-0, selbstverlöschend, mit elastischem Clip-Verschluss und verlässlichem Dauerkleber mit Soforthaftung. Farbe: weiß Temperaturdauerbelastung: bis +65 °C Maße A, B, C : H 26 x 25, A 26, B 25, C 9,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
9.6 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
26 mm
Länge:
25 mm
Material:
PVC
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Haltebänderbefestigung, Kabelbandbefestigung, Kabelhaltebandbefestigung, Leitungshaltebandbefestigung, Befestigungssockel, Montagesockel, Klebesockel, Fassung, Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.