Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieführungskette SR300A025060, R 60, H 143, N 105, M 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieführungskette SR300A025060, R 60, H 143, N 105, M 250 mm
Energieführungskette SR300A025060, R 60, H 143, N 105, M 250 mm
Energieführungskette SR300A025060, R 60, H 143, N 105, M 250 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H4240
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61210391
EAN/GTIN:
     4044773736069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
lappkabel schleppkette
Verschleißarme Kette, aus hochwertigem Kunststoff mit aufklappbaren Rahmenstegen und Verbindungsbolzen. Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden an der Anlage, die Innenbreite kann durch die Trennstege geteilt werden. Kettenlänge: 1020 mm Innenhöhe der Kettenglieder: 18 mm Außenbreite/Innenbreite: Typ SR300A025 37/25 mm, Typ SR300A050 62/50 mm Geschwindigkeit: 10 m/s Technische Merkmale (Typ, Maße: R, H, N, M): SR300A025060, R 60, H 143, N 105, M 250 mm
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
18 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4278 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 53,38*
1
€ 4,00*
ab € 48,17*
€ 71,01*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 72,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 266,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
35500068
ab € 34,57*
Zubehör
Lapp Kabel
61211272
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.