Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SILVYN® CHAIN Medium SR 300A 61210391 Energieführungskette patentiertes Einfachverbindungsbolzensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604777-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61210391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
lappkabel schleppkette
LAPP SILVYN® CHAIN Medium SR 300A 61210391 Energieführungskette patentiertes Einfachverbindungsbolzensystem

SILVYN® CHAIN Medium SR 300A

Standard Anwendungen
Nut/Feder-System mit gelbem Bolzen

Serie Medium SR 300A (Kunststoff)
Durch Ihr patentiertes Einfachverbindungsbolzensystem lässt sich die Kette problemlos verlängern oder kürzen und kann dennoch zusätzlich auftretende Fliegkräfte, bei seitlichen Zusatzbewegungen überstehen. Durch erhöhte Stabilität im Vergleich zur Serie LIGHT können hier auch länger Verfahrwege überbrückt werden.
Einsatzgebiete: Automation · Handlingeinrichtungen · CNC Automaten · Normal gleitende Anwendungen

Technische Daten:
Biegeradius (Details): 60 mm · Breite außen: 37 mm · Breite innen: 25 mm · Energieketten-Besonderheiten: patentiertes Einfachverbindungsbolzensystem · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe außen: 23 mm · Höhe innen: 18 mm · Länge im Radius (M): 250 mm · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1020 mm · Serie (Energieketten): SILVYN® CHAIN · Weitere technische Daten: Innenhöhe: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1020 mm
Marke:
LAPP
Höhe innen:
18 mm
Breite innen:
25 mm
Länge im Radius (M):
250 mm
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
patentiertes Einfachverbindungsbolzensystem
Serie (Energieketten):
SILVYN® CHAIN
Herst.-Teilenr.:
61210391
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® CHAIN Medium SR 300A
Material (Details):
Kunststoff
Höhe außen:
23 mm
Breite außen:
37 mm
Biegeradius (Details):
60 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Energieführungskette
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 2050000209611, LAPP, 61210391, SILVYN® CHAIN Medium SR 300A, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 58,53*
1
€ 4,00*
ab € 45,77*
€ 62,55*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 72,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
35500068
ab € 34,88*
Zubehör
Lapp Kabel
61211272
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.