Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 11 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 11 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 11 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 11 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3876
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     2410CA01M
EAN/GTIN:
     4099891195991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Membran-Kabeldurchführungen/-Verschlussstopfen Typ Fastpoint 4.../0.../1. Mit einseitig bündiger Membran, zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: PVC, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –25 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Maße): 2410 CA01 M, D 17,5, E 2,0, A 22, B 11, C 8,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membran-Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Länge:
22 mm
Material:
PVC
max. Kabeldurchmesser:
11 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montagelochgröße:
17.5 mm
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.