Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 8 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 8 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 8 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 8 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3873
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     0849CA01M
EAN/GTIN:
     4099891195960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Membran-Kabeldurchführungen/-Verschlussstopfen Typ Fastpoint 4.../0.../1. Mit einseitig bündiger Membran, zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: PVC, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –25 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Maße): 0849 CA01 M, D 10, E 1,5, A 14,5, B 8,0, C 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membran-Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Länge:
14.5 mm
Material:
PVC
max. Kabeldurchmesser:
8 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montagelochgröße:
10 mm
Wanddicke:
1.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.