Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 6 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 6 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 6 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 6 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3871
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     0874CA01M
EAN/GTIN:
     4099891195946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Membran-Kabeldurchführungen/-Verschlussstopfen Typ Fastpoint 4.../0.../1. Mit einseitig bündiger Membran, zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: PVC, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –25 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Maße): 0874 CA01 M, D 8,0, E 1,0, A 14, B 6,0, C 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membran-Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
max. Kabeldurchmesser:
6 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montagelochgröße:
8 mm
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.