Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 2 bis 5.1 mm, Polyamid/TPE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 2 bis 5.1 mm, Polyamid/TPE, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 2 bis 5.1 mm, Polyamid/TPE, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 2 bis 5.1 mm, Polyamid/TPE, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3762
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     C2008
EAN/GTIN:
     4099891195892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 2mm
Abdeckkappe / Durchführungstülle IP 67/68 Typ Heyman 206561 - Einfache, einseitige Fingerdruckmontage - Kann als Abdeckkappe sowie als Durchführungstülle verwendet werden - Leichte Zugentlastung - Schützt Kabel und Schläuche vor Beschädigungen durch scharfe Kanten Geeignet für Kabeldurchmesser: 2,0 mm bis 5,1 mm Geeignet für Wandstärke: 0,5 mm bis 1,6 mm Montagelochdurchmesser: 12,7 mm Kopfdurchmesser: 23,4 mm | Tiefe: 8,1 mm Material: PA 6.6, TPE | Entflammbarkeit: HB Schutzart: IP 67/68 | Farbe: schwarz Temperaturbereich: - 40 bis + 100 °C | Zulassungen: UL, CSA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid/TPE
max. Kabeldurchmesser:
5.1 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Kabeldurchmesser:
2 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
12.7 mm
Wanddicke:
1.6 mm
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.