Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, Kabel-Ø 5 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 5 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 5 mm, PVC, schwarz
Kabeldurchführung, Kabel-Ø 5 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3535
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     4380CA01
EAN/GTIN:
     4099891195700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführungen Typ Fastpoint 43.../53. Für rechteckige Aussparungen; Material: PVC, Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C, Farbe: schwarz. Tabellenangaben Typ, Kabeldurchmesser (B). Typ: 4380CA01, 5,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführung, rechteckig
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
max. Temperatur:
60 °C
min. Kabeldurchmesser:
5 mm
min. Temperatur:
-25 °C
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Netzkabeldurchführung, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.