| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MGVOB401 EAN/GTIN: 4099889501544 |
| |
|
| | |
| Metrische Gegenmuttern Serie EUROFIX Typ MGV. Material: PA 6 30 % GF, Temperaturbereich: –20 bis +110 °C. Ohne Rand. Technische Merkmale (Typ, Gewinde, Höhe (H), Schlüsselweite (SW), Farbe): OB401, M 40, H 7,0 mm, SW 50 mm, hellgrau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenmutter | Farbe: | lichtgrau | Gewindeantrieb: | Außensechskant | Gewindegröße: | M40 | Material: | Polyamid | Schlüsselweite: | 50 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00629 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern |
| | |
| |