Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtmodul, IP64, schwarz, 52220007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtmodul, IP64, schwarz, 52220007
Dichtmodul, IP64, schwarz, 52220007
Dichtmodul, IP64, schwarz, 52220007
Artikel-Nr.:
     4502-12H1864
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220007
EAN/GTIN:
     4044773791372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Kabeldurchführungssysteme Serie SKINTOP CUBE Typ Lapp Kabel 5222. Mit variablem Klemmbereich, sicherer Zugentlastung, dauerhaftem Vibrationsschutz, beständig gegen Öle, Fette, Ozon und UV-Strahlen, Rahmen von innen oder außen montierbar; Material Rahmen: glasfaserverstärktes Polyamid, Flachdichtung Rahmen: CR, Einsteck-Dichtmodul: Spezial Polypropylen, Dichtung Einsteck-Dichtmodul: LSE 2, Schutzart: IP 64, Temperaturbereich: –20 bis + 80 °C. Dichtmodule zu Serie SKINTOP CUBE. 2-teilig. Technische Merkmale (Typ, Größe, Klemmbereich): 52220007, 40 x 40 mm, blind
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindeinsatztülle
Farbe:
schwarz
Länge:
40 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Leitungseinführung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, kabeldurchführung schwarz, würgenippel, lapp kabel kabeldurchführung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,388*
€ 4,788*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,40128*
€ 4,81128*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,4942*
€ 4,9442*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,9705*
€ 5,6205*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 15,36*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.