Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 150 x 250 mm, einseitig, FR4 1,5 mm, Cu,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 150 x 250 mm, einseitig, FR4 1,5 mm, Cu,
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 150 x 250 mm, einseitig, FR4 1,5 mm, Cu,
Artikel-Nr.:
     4502-12H1470
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120307E39
EAN/GTIN:
     4099889463705
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Positiv fotobeschichtete Glasfaserepoxyd-Leiterplatte Bungard Typ 120307E39 Basismaterial: FR 4, mit einseitiger Cu-Auflage, Fotoschicht 0,5 µm Brennverhalten: UL 94 V-0 Geprüft/freigegeben nach: UL, NEMA, MIL, DIN, IEC Materialstärke: 1,5mm Cu-Auflage: 70 µm Format: 150 x 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte
Breite:
250 mm
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
70 µm
Länge:
150 mm
Material:
FR4 Epoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.148 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard bungard, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 10,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 10,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.