Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.505.511/1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.505.511/1400
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.505.511/1400
Artikel-Nr.:
     4502-12G9986
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.74.505.511/1400
EAN/GTIN:
     4099889253030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
rafi leuchtmelder gelb
leuchtmelder
rafi leuchtmelder
Leuchtvorsatz, 1.74.505.511/1400, RAFI Der Leuchtmelder Rafix 22QR hat die angegebene Taktilität und Funktion nur bei Montage mit den entsprechenden Schaltelementen. Features * Leuchtvorsatz in 2 Bundformen und 2 verschiedenen Blendenformen * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * Separates aufrastbares LED-Element oder Lampenfassung erforderlich * 1-Personen-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
14.2 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.064/0000
ab € 1,93*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,12*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,58*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.70.800.000/2000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.