Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.283.111/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.283.111/0300
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.283.111/0300
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.283.111/0300
Not-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtet, 1.30.283.111/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G9800
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.283.111/0300
EAN/GTIN:
     4099889258158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 1.30.283.111/0300, RAFI Die 1.30.283.111/0300 ist als Baukastenelement definiert, bestehend aus einem Betätigungselement, ggf. einer Kupplung und einer einzelnen Kontakt- oder Beleuchtungseinheit. Betätigungselemente (wie z.B. Drucktaster, Not-Aus-Betätiger usw.) haben die vorgesehene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur in Verbindung mit den entsprechenden Schaltelementen. Durch einen zwangsgesteuerten mechanischen Bewegungsablauf ist sie abhörsicher nach DIN EN ISO 13850. Um eine ungewollte Betätigung zu verhindern, muss eine taktile Rückmeldung überwunden werden. Der Schlüsselschalter rastet in der gedrückten Stellung ein. Features * Not-Aus im klassischen Design * PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Maschinenbau und Systemtechnik * Land- und forstwirtschaftliche Maschinen * Baumaschinen
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
41.1 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, drucktaster ip65, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.205.011/0400
ab € 3,03*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,10*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 3,70*
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,70*
Zubehör
Rafi
5.00.456.002/0000
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.