Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 2 x 40°,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 2 x 40°,
Wahlschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 2 x 40°,
Artikel-Nr.:
     4502-12G9773
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.292.027/2200
EAN/GTIN:
     4099889252446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Befehlsgeräte Serie RAFIX 30 FS+ 1.30. Extra flache Blenden, genießt alle Vorzüge der Befehlsgerätebaureihe 22FS+; Befestigung: mit Gewindering + Adapter, Einbauöffnung: 30,5 mm, Schutzart frontseitig: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss: Printanschluss mit Verdrehschutz, Öffner-Kontakte: zwangstrennend nach IEC 947-5-1, geeignet für die aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen der Reihe FS, die frei kombinierbar sind, minimales Rastermaß von 35 x 35 mm, Goldkontakte ab 5,0 V, Silberkontake bis 250 V, mit Kurzhub-Betätigung (Schaltweg 0,5 mm), variabel in der Beleuchtung, kompatibel mit 3,0 mm THT-LEDs/SMT-LEDs oder LED-Clip. Beleuchtbare Wahlschalter mit markierten Griffknebel mit schwarzem Frontring Serie RAFIX 30 FS+ Typ 1.30.292. Runder Bund; Knebel: kurz oder lang, Knebelmarkierung: weiß, transluzent, beleuchtbar, platzsparender Aufbau, mit schwarzem Frontring. Technische Merkmale (Typ, Kontaktfunktion, Drehwinkel): 1.30.292.027/2200, tastend, 2 x 40°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 40°
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Einbauhöhe:
17.43 mm
Einbautiefe:
15.7 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster rafi, wahltaster, knebelschalter ip65, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.