Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.094.011/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.094.011/0300
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 1.30.094.011/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G9676
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.094.011/0300
EAN/GTIN:
     4099889258134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Halt, 1.30.094.011/0300, RAFI Der Not-Halt-Betätiger hat die angegebene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur bei Montage mit den entsprechenden Schaltelementen. Features * Not-Halt für Sicherheitsfunktionen * Enge Anreihung der Betätiger möglich, da Verdrahtung axial von hinten * Die Schaltelemente werden aufgerastet und können durch Drehung wieder demontiert werden. * Separate Schaltelemente UNIVERSAL erforderlich
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
24.1 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not-aus taster, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Schalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.20.123.022/0000
ab € 5,26*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.024/0000
ab € 6,82*
Sonstiges
Rafi
1201230320000
ab € 12,90*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.023/0000
ab € 5,53*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.021/0000
ab € 7,94*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.031/0000
ab € 14,46*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.121/0000
ab € 15,60*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.033/0000
ab € 8,52*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.125/0000
ab € 15,47*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.035/0000
ab € 13,63*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.135/0000
ab € 19,31*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.124/0000
ab € 15,49*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.034/0000
ab € 13,62*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.025/0000
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.