Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.505.501/1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.505.501/1600
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.505.501/1600
Artikel-Nr.:
     4502-12G7903
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.74.505.501/1600
EAN/GTIN:
     4099889249569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Leuchtvorsatz, 1.74.505.501/1600, Rafi RAFIX 22 QR, Signalanzeiger, flache Lünette, runder Kragen, Lünette blau. Features * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * Separates aufschnappbares LED-Element oder Lampenfassung erforderlich * 1-personen-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
24.1 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
blau
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi hilfskontakt, hilfskontakt, leuchtmelder blau, Befehls- und Meldegerät, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.064/0000
ab € 1,93*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,12*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,58*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.70.800.000/2000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.