Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, Ein-Ein, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP66, GLCC01A2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, Ein-Ein, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP66, GLCC01A2B
Schalter, Ein-Ein, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP66, GLCC01A2B
Artikel-Nr.:
     4502-12G7656
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCC01A2B
EAN/GTIN:
     4099889342512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Grenzschalter, GLCC01A2B, Honeywell Grenzschalter sind langlebige und zuverlässige Endschalter, die nach IP- und NEMA-Normen abgedichtet sind. Die kompakten Gehäuse sind oft ideal für Geräte, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Das umfangreiche Produktsortiment ist in drei verschiedenen Gehäusetypen erhältlich; Metallgehäuse, Kunststoffgehäuse oder ein Metallgehäuse mit drei Leitungen, die montagekompatibel zu EN50047 sind. Eine breite Palette von Betätigern, Kontaktblöcken und Kanal-/Anschlussoptionen erweitern das Produktangebot. Im heutigen anspruchsvollen Zeitalter der Steuerungen auf Logikebene werden häufig elektromechanische Schalter als Schnittstelle zu SPS und anderen Geräten auf Logikebene verwendet. GLS-Endschalter bieten eine Option für vergoldete Kontakte für den Standardschalter. Diese Option fördert die Zuverlässigkeit des Schalters für Anwendungen auf Logikebene. Features * Konzipiert nach IEC-Norm für weltweite Anwendungen * Internationale Leitungsgrößen * Kompatibel mit direkter SPS-Schnittstelle (zwei Schaltkreise)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Rollenhebel
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Schnappschalter, Sprungschalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.