Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais, 3 Schließer (unverzögert schaltend) + 1 Öffner (unverzögert s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais, 3 Schließer (unverzögert schaltend) + 1 Öffner (unverzögert s
Sicherheitsrelais, 3 Schließer (unverzögert schaltend) + 1 Öffner (unverzögert s
Artikel-Nr.:
     4502-12G7649
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45337
EAN/GTIN:
     4250050921268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsschaltgerät, 45337, CM Manufactory Der 45337 ist ein Sicherheitsnachschaltgerät für Not-Aus- und Schutztürwächter, BWS Typ II und Typ IV, Schaltleisten und Schaltmatten mit Schaltverzögerung bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1. Das Gerät kann mit einer umschaltbaren Zeitverzögerung von 0,1s bis 30s (verzögert) gewählt werden. Es ist für den ein- oder zweikanaligen Betrieb ausgelegt. Außerdem kann es wahlweise mit oder ohne Überwachung der Starttaste konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsnachschaltgerät
Breite:
18 mm
Eingangsspannungsbereich:
24 VDC
Höhe:
90 mm
Kontaktart:
3 Schließer (unverzögert schaltend) + 1 Öffner (unverzögert
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
63 mm
Nutzung:
für Nothalt- und Schutztürwächter
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 118,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 118,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 137,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.