Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 2 x 90°, Abzugsste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 2 x 90°, Abzugsste
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 2 x 90°, Abzugsste
Artikel-Nr.:
     4502-12G6496
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.076.421/0000
EAN/GTIN:
     4099889247558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster und -schalter MICROMEC mit rundem Bund Serie RAFIX 16 Typ: 1.30.076.421/0000 Kontaktfunktion: tastend oder rastend, Form 2: Frontring leicht abgeschrägt. Schließung: 001, Lieferumfang: 2 Schlüssel. Hinweis: Nur Schaltelemente mit Kontaktfunktion tastend verwenden, bei Typen mit Rechts- und Linksdrehung nur Universal-Schaltelement verwenden. Technische Merkmale: Drehwinkel, Taststellungen (li/links, mi/Mitte, re/rechts), Abzugsstellung des Schlüssels in Position (Abz), Kontaktfunktion):,2 x 90°, li-mi-re, Abz 0+1+2, rastend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 90°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
27.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0 + 1 + 2
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.58.007.001/0000
ab € 14,79*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,34*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,29*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,26*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.