Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 90°, Abzugsstellun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 90°, Abzugsstellun
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 90°, Abzugsstellun
Artikel-Nr.:
     4502-12G6492
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.076.071/0000
EAN/GTIN:
     4099889247534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster und -schalter MICROMEC mit rundem Bund Serie RAFIX 16 Typ: 1.30.076.071/0000 Kontaktfunktion: tastend oder rastend, Form 2: Frontring leicht abgeschrägt. Schließung: 001, Lieferumfang: 2 Schlüssel. Hinweis: Nur Schaltelemente mit Kontaktfunktion tastend verwenden, bei Typen mit Rechts- und Linksdrehung nur Universal-Schaltelement verwenden. Technische Merkmale: Drehwinkel, Taststellungen (li/links, mi/Mitte, re/rechts), Abzugsstellung des Schlüssels in Position (Abz), Kontaktfunktion):,L 1 x 90°, mi-re, Abz 0+1, rastend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
27.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0 + 1
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.58.007.001/0000
ab € 14,79*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,45*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,12*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,14*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.