Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 90°, Abzugsstellun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 90°, Abzugsstellun
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, 90°, Abzugsstellun
Artikel-Nr.:
     4502-12G6483
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.076.121/0000
EAN/GTIN:
     4099889247510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter, Bund rund, rastend, Drehwinkel 1 x 90°, Form V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
27.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.58.007.001/0000
ab € 14,73*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,44*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,26*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,98*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.