Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, 40°, Abzugsstellun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, 40°, Abzugsstellun
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, 40°, Abzugsstellun
Artikel-Nr.:
     4502-12G6478
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.076.521/0000
EAN/GTIN:
     4099889247473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster und -schalter MICROMEC mit rundem Bund Serie RAFIX 16 Typ: 1.30.076.521/0000 Kontaktfunktion: tastend oder rastend, Form 2: Frontring leicht abgeschrägt. Schließung: 001, Lieferumfang: 2 Schlüssel. Hinweis: Nur Schaltelemente mit Kontaktfunktion tastend verwenden, bei Typen mit Rechts- und Linksdrehung nur Universal-Schaltelement verwenden. Technische Merkmale: Dr ehwinkel, Taststellungen (li/links, mi/Mitte, re/rechts), Abzugsstellung des Schlüssels in Position (Abz), Kontaktfunktion):, 1 x 40°, mi-re, Abz 0, tastend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
40°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
27.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.58.007.001/0000
ab € 14,73*
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,44*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,26*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,98*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.