Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, 12882447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, 12882447
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, 12882447
Artikel-Nr.:
     4502-12G5085
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12882447
EAN/GTIN:
     7909158968534
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 12882447, Weg Not-Aus-Taster, Entriegeln durch Drehen, EN418. Es ist für raue Umgebungen und industrielle Anwendungen entwickelt, besteht aus High-Tech in der Projektierung und Herstellung, bietet ein modernes und ergonomisches Design.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not-aus taster, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.