Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 35 V, 2 Öffner, 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 35 V, 2 Öffner, 1.1
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 16.2 mm, unbeleuchtet, 35 V, 2 Öffner, 1.1
Artikel-Nr.:
     4502-12G5052
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.213.002/0000
EAN/GTIN:
     4099889257694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Aus-Taster, 1.15.213.002/0000, RAFI Der 1.15.213.002/0000ist ein Not-Aus-Taster, der mit bis zu 3 Kontakten ausgestattet ist. Das bedeutet, dass z.B. 2 redundante Kontakte für Sicherheitsanwendungen vorgesehen werden können, während ein Meldekontakt die Positionserfassung auslöst. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor für Ihre Anwendung. Features * Rundes Montageloch * Strahlwasserschutzklasse IP 65 und IP 67 an der Vorderseite Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektroingenieurwesen * Maschinenbau und Systemtechnik * Meldesysteme * Handheld-Klemmen * Industrieroboter * Modellbau
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Höhe:
40.8 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
35 V
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, drucktaster 2ö, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Not-Aus-Schalter, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,95*
€ 31,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,04*
€ 31,99*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 32,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.204.400/0400
ab € 2,10*
Zubehör
Rafi
5.76.204.401/0400
ab € 2,96*
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.