Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster 1241.3258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster 1241.3258
Piezotaster 1241.3258
Artikel-Nr.:
     4502-12G374
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3258
EAN/GTIN:
     4099889200157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Tastschalter
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3258, SCHURTER Piezo-Schalter mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
natur
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,90*
€ 61,50*
€ 5,90*
ab € 45,60*
€ 75,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 79,54*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 85,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.