Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, unbeleuchtet, 80 mA/48 VDC, Einbau-Ø 16.1 mm, IP67, 3-109-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, unbeleuchtet, 80 mA/48 VDC, Einbau-Ø 16.1 mm, IP67, 3-109-
Drucktaster, 1-polig, unbeleuchtet, 80 mA/48 VDC, Einbau-Ø 16.1 mm, IP67, 3-109-
Artikel-Nr.:
     4502-12G3563
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-109-095
EAN/GTIN:
     4099889192414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Metal Line-Taster, 3-109-095, Schurter Metalltaster Kurzhub Features * Sehr geringe Einbautiefe * Extrem robust (IP67 / IK06) * Vandalensicher * Extrem langlebig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16.1 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
80 mA/48 VDC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,08*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 7,09*
1000
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 10,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.