Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27
Artikel-Nr.:
     4502-12G3547
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.276.501/0000
EAN/GTIN:
     4099889246414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Pilzdrucktaster, 1.30.276.501/0000, RAFI Der Pilzdrucktaster entspricht in Form und Funktion einem Not-Halt, hat aber einen schwarzen Betätiger (=Pilz). Nur mit Not-Halt-Schaltelement verwenden. Features * Schwarzer Pilztaster nicht beleuchtbar * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Die PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler * Schutzgrad: IP 65 frontseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
33.2 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster schwarz ip 65, pilztaster schwarz, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Pilztaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 3,07*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 2,20*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,19*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.