Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring silber, 2 x 90°,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring silber, 2 x 90°,
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, Frontring silber, 2 x 90°,
Artikel-Nr.:
     4502-12G3425
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.275.402/0000
EAN/GTIN:
     4099889245950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter ip65
Schlüsselschalter, 1.30.275.402/0000, RAFI RAFIX 22 FS+, Schlüsselschalter kompakt, Bund rund, Frontring silbermetallic, 2 x 90°, rastend, Abzugsstellung 0 Features * Schlüsselschalter mit geringer Bauhöhe * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Die PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler * Design-Anpassung durch verschiedene Frontring-Variationen * Schutzgrad: IP 65 frontseitig Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
44.1 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, rafi schlüsselschalter, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.