Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 2-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 2-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Druckschalter, 2-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Druckschalter, 2-polig, silber, beleuchtet (rot), 12 A/250 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12G2302
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6824.1121000
EAN/GTIN:
     4099889189223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Vandalengeschützte Druckschalter beleuchtet oder unbeleuchtet Serien MSM 19 LA und MSM 22 LA Typ Schurter 1241. Zweipolig, robust, mit hohem Schutz gegen Vandalismus, aus hochwertigem Edelstahl, Schaltzustand optisch sichtbar; Einbaudurchmesser: 19 mm, Schaltspannung: max. 250 VAC, Schaltstrom: max. 12 A, Durchgangswiderstand: max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand: min. 100 M Ohm (500 VDC), Versorgungsspannung Beleuchtung: 24 VDC, Betätigungskraft: 10 N, Betätigungsweg: 4,5 mm, Schutzart: IP 64 (frontseitig), Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchung (DIN EN 50102): IK 07, Betriebstemperatur: - 20 bis +85 °C. Mutter und Dichtungsring sind im Lieferumfang enthalten. Ausführung mit 19 mm Einbaudurchmesser Serie MSM 19 LA Typ 1241. Technische Merkmale (Typ, Beleuchtung, Beleuchtungsfarbe): 1241.6824.1121000, ringbeleuchtet, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19.1 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
12 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 2 polig, ausschalter, ausschalter rot, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 49,85*
€ 5,90*
ab € 26,64*
€ 49,87*
€ 8,95*
ab € 37,47*
€ 67,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 160 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082470
ab € 17,21*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,19*
Zubehör
RS Pro
534395
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.