Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, 6 Litzen, (L) 230 mm, für MSS 3-126-215, 3-126-215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel, 6 Litzen, (L) 230 mm, für MSS 3-126-215, 3-126-215
Kabel, 6 Litzen, (L) 230 mm, für MSS 3-126-215, 3-126-215
Artikel-Nr.:
     4502-12G1255
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-126-215
EAN/GTIN:
     4099889322965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Kabel, 3-126-215, Schurter 6 Litzen Kabel als Zubehör zum MSS
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Litzen
Geeignet für:
MSS 3-126-215
Länge:
230 mm
Zubehörart:
Kabel
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,516*
€ 4,962*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,36*
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 5,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.