| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12F164 Herst.-Nr.: 22.1055 EAN/GTIN: 4099889664065 |
| | |
|
| | |
| 4 mm Einbaustecker, 22.1055, Stäubli Electrical Connectors Ø 4 mm Multilam-Stecker, M3-Schraubanschluss, Material: CuZn, vergoldet, Auszugskraft: ca. 5 N, Nennstrom: 50 A (je nach Anschlusstechnik und Querschnitt), Übergangswiderstand: 0,3 mΩ, max. Temperatur: 150 °C. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.0026 kg | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Einbaustecker | Bemessungsstrom: | 50 A | Berührungssicher: | Nein | Durchmesser: | 4 mm | Einbaudurchmesser: | 4 mm | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Länge: | 30.5 mm | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm gold, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder, Einbaustecker, Labor-Einbaustecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,30* | € 2,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,87* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,88* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|