Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Kapazitätsdiode Dual CommCathode 20V 42.5pF Autom. SOT-23-3 BB914E6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Kapazitätsdiode Dual CommCathode 20V 42.5pF Autom. SOT-23-3 BB914E6327
Infineon Kapazitätsdiode Dual CommCathode 20V 42.5pF Autom. SOT-23-3 BB914E6327
Artikel-Nr.:
     4502-11S2388
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB914E6327
EAN/GTIN:
     4099879046093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
diode infineon
kapazitätsdiode
Kapazitätsdiode, BB914E6327, Infineon Technologies Der BB914E6327 ist eine Siliziumdiode mit variabler Kapazität, die für FM-Radio-Tuner mit erweitertem Frequenzband verwendet wird. Features * Hohes Abstimmungsverhältnis bei niedriger Versorgungsspannung * Monolithischer Chip (gemeinsame Kathode) für perfektes Dual-Diode-Tracking * Gute Linearität der C- V-Kurve * Pb-frei und RoHs-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Varaktor-Diode
Durchlassstrom:
50 mA
Gehäuse:
SOT-23
Kapazitätsbereich:
42,5-45 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
20 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Abstimmdiode, Varaktor, Varicap
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
2 Tage
2682
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.