| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L9616 Herst.-Nr.: MS.260 EAN/GTIN: 4099891433895 |
| | | |
|
| | |
| MS 260 Reinigungsspray mit Aufschäumer von ECS Cleaning - Für Aviatik, Automatenindustrie, Datentechnik, Medizintechnik, Automobiltechnik, etc. - Universal Schaumreiniger für Oberflächen aus Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, Polycarbonat, Acryl, Plexiglas, etc. - Wird in der Aviatik zum Reinigen der Bordinstrumente und Lexan-Oberflächen empfohlen - Hervorragend geeignet für Skalenscheiben, Messinstrumente und Oszilloskope - Reinigt gründlich und schlierenfrei - Frei von Ammoniak und ozonschädigenden Substanzen - Sehr schonend, greift Materialien nicht an - Wird bei NASA eingesetzt und hat eine "National Stock Number", NSN 7930-01-064-5179 Inhalt: 474ml Weitere Informationen: | | Anwendung: | Kunststoff, Glas und Metall | Ausführung: | Oberflächenreiniger | Behälter: | Spraydose | Inhalt: | 474 ml | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.5303 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, kunststoffreiniger elix clean, kunststoff pflege, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Spray |
| | |
| |