Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel Classic 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenschlüssel Classic 250mm
Zangenschlüssel Classic 250mm
Artikel-Nr.:
     4502-11L7696
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z25025001
EAN/GTIN:
     4099891362652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
wiha zangenschlüssel
zangenschlüssel
Zangenschlüssel, Z25025001, Wiha Vereinfacht Ihre Arbeit : Selbsthemmung ab SW 17. Vereinfacht Ihre Arbeit : Auch für Linkshänder geeignet da Bedienung ohne einseitigen Druckknopf. Schont Ihre Gesundheit : Press- und Biegearbeiten mit minimalem Kraftaufwand dank 10-facher Handkraftverstärkung. Senkt Ihre Kosten : Minimiert Verschleiß und vermeidet Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen durch glatte, parallele Backen und spielfreies Arbeiten. Spart Platz : Ersetzt ein Set metrischer und zöllischer Gabelschlüssel. Spart Zeit : Sicheres und schnelles Einstellen direkt am Werkstück ohne Knopfdruck. Spart Zeit : Ratschenfunktion ermöglicht schnelles Verschrauben durch einfaches Überrutschen. Verbessert die Zugänglichkeit : Schlanke Bauform durch druckknopflose Einstellung ermöglicht den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld und minimiert das Beschädigungsrisiko. Anwendung : Für Arbeiten an empfindlichen, veredelten Oberflächen, z.B. an Armaturen im Sanitär- und Heizungsbereich sowie unter beengten Platzverhältnissen. Alternative zum Gabelschlüsselsatz. Bei Installationsarbeiten an Engstellen ist das Einstellen der Zange per Knopfdruck oft recht mühsam und unpraktisch. Der Zangenschlüssel von Wiha bringt hier Licht ins Dunkel! Das Einstellen der erforderlichen Schlüsselweite direkt am Werkstück ohne Knopfdruck macht das Arbeiten schneller und einfacher. Verschleiß und Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen werden durch die besonders glatten und parallel verlaufenden Backen minimiert. Dank der bis zu zehnfachen Handkraftverstärkung werden Press- und Biegearbeiten deutlich einfacher und damit die Belastung der Muskulatur und der Sehnen geschont. Ein weiteres Plus ist das Ratschenprinzip. Der Öffnungsweg der Greifbacken ermöglicht schnelleres Verschrauben durch einfaches „Überrutschen“. Somit wird auch die Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen spürbar verbessert. Weitere Besonderheiten sind die Selbsthemmung ab SW 17 sowie eine durch die knopflose Funktion einhergehende Bedienung und Einsatzmöglichkeit für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zangenschlüssel
Backenöffnung (mm):
46 mm
Backenöffnung (Zoll):
1,81 Zoll
Länge:
250 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Wasserpumpenzange, Handwerkzeug, Zange, Mutternzange, Schraubzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.