Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 191 mm, SB3241080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 191 mm, SB3241080
VDE Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 191 mm, SB3241080
Artikel-Nr.:
     4502-11L7630
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB3241080
EAN/GTIN:
     4099891373610
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, SB3241080, Wiha Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen : Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 8764-PZ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
191 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.