Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PZ0, Pozidriv, KL 60 mm, L 164 mm, SB3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, PZ0, Pozidriv, KL 60 mm, L 164 mm, SB3240
VDE Schraubendreher, PZ0, Pozidriv, KL 60 mm, L 164 mm, SB3240
Artikel-Nr.:
     4502-11L7629
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB3240
EAN/GTIN:
     4099891373603
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, SB3240, Wiha Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen : Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 8764-PZ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ0
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
164 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.