Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, SB321N315001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, SB321N315001
VDE Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, SB321N315001
Artikel-Nr.:
     4502-11L7628
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB321N315001
EAN/GTIN:
     4099891373597
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher, SB321N315001, Wiha Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH3
Klingenlänge:
150 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.