Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ3, Pozidriv, KL 150 mm, L 274 mm, SB313315001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PZ3, Pozidriv, KL 150 mm, L 274 mm, SB313315001
Schraubendreher, PZ3, Pozidriv, KL 150 mm, L 274 mm, SB313315001
Artikel-Nr.:
     4502-11L7607
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB313315001
EAN/GTIN:
     4099891373382
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, SB313315001, Wiha Anwendung : Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ3
Klingenlänge:
150 mm
Länge:
274 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 3x150, pz schraubendreher, wiha pz schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,44*
€ 20,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,61*
€ 3,90*
ab € 16,64*
€ 23,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.