Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Bit-Set, 6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, TORX Plus, KL 75 mm, L 75 mm, SB283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Bit-Set, 6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, TORX Plus, KL 75 mm, L 75 mm, SB283
VDE Bit-Set, 6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, TORX Plus, KL 75 mm, L 75 mm, SB283
Artikel-Nr.:
     4502-11L7575
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB2831B601
EAN/GTIN:
     4099891373061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
wiha bit-satz
slimBit electric, SB2831B601, Wiha Erleichtert die Handhabung : Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit : Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung : Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz. Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: *1x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43144) *1x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43145) *1x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43146) *1x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43147) *1x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43148) *1x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43149) *1x slimBit-Box
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP
Klingenlänge:
75 mm
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
TORX Plus
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.