Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 40 mm, SB260P02004001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 40 mm, SB260P02004001
Feinschraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 40 mm, SB260P02004001
Artikel-Nr.:
     4502-11L7557
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB260P02004001
EAN/GTIN:
     4099891372897
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
Feinschraubendreher, SB260P02004001, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung : Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Senkt Ihre Kosten : Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Anwendung : Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich. Material : Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2 mm
Klingenlänge:
40 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.