| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L7555 Herst.-Nr.: SB260P01504001 EAN/GTIN: 4099891372873 |
| |
|
| | |
| Feinschraubendreher, SB260P01504001, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung : Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Prozesssicherheit : Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge. Anwendung : Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich. Material : Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feinschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 1,5 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |