Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, 1 mm, 2 mm, Vierkant, KL 30 mm, L 30 mm, 741990102030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set, 1 mm, 2 mm, Vierkant, KL 30 mm, L 30 mm, 741990102030
Bit-Set, 1 mm, 2 mm, Vierkant, KL 30 mm, L 30 mm, 741990102030
Artikel-Nr.:
     4502-11L7532
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     741990102030
EAN/GTIN:
     4099891372675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vierkant-Bit-Satz
Bit Set, 741990102030, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Nachkaufpack zur Ergänzung der Wiha Doppelbit-Werkzeuge. Anwendung : Doppelbits besonders geeignet für Möbel-Montage, Reparaturarbeiten, Instandhaltung, DIY und den Hobbybereich. Im mobilen Einsatz werden für verschiedene Anwendungsbereiche oft unterschiedliche Bitprofile benötigt. Um nicht immer einen kompletten Schraubendrehersatz mitführen zu müssen, kann sich der Endanwender mit den Wiha Doppelbits Abhilfe verschaffen. Die robusten und leistungsstarken Bits mit Doppelprofil decken in Kombination mit dem LiftUp 26one® oder dem Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin sämtliche Standardverschraubungen ab und bieten so die perfekte Ausrüstung für den Arbeitsalltag. Mit seinen präzisionsgefrästen Profilspitzen garantieren die Doppelbits die perfekte Passform für Schrauben. Doppelbits sind ausschließlich für den Einsatz mit LiftUp 26one® Schraubendreher und den Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1 mm, 2 mm
Klingenlänge:
30 mm
Länge:
30 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wiha bit-satz, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Doppelbitsatz, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.