Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaul-Maulschlüssel, 6 mm, 15°, 90 mm, 20 g, Chrom-Vanadium Stahl, 246157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaul-Maulschlüssel, 6 mm, 15°, 90 mm, 20 g, Chrom-Vanadium Stahl, 246157
Einmaul-Maulschlüssel, 6 mm, 15°, 90 mm, 20 g, Chrom-Vanadium Stahl, 246157
Artikel-Nr.:
     4502-11L7246
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     246157
EAN/GTIN:
     4010995430269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 6mm
vde einmaulschlüssel
Einmaul-Gabelschlüssel, 246157, Wiha Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit : Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung : Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einmaul-Maulschlüssel
Länge:
90 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
6 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,05*
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 14,88*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 14,98*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 10,86*
€ 15,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.