| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L2697 Herst.-Nr.: 556.025.000 EAN/GTIN: 4260478955622 |
| | | |
|
| | |
| Reinigungsstäbchen, 556.025.000, ECS Cleaning Solutions Reinigungsstäbchen / Schaumstoffknospen gefüllt mit Isopropanol im Plastikstick. Effiziente Reinigung von Zwischenräumen und schwer zugänglichen Stellen. Reinigt schonend und hinterlässt keine Rückstände. Geeignet für alle Maschinen und Geräte im elektronischen und technischen Bereich. Zur optimalen Reinigung von Druckköpfen in Thermodruckern und Plastikkartendruckern. Weniger Druckerstörungen und weniger Geräte-Ausfälle dank präventiver Reinigung. Guter Reinigungseffekt. Einfache und bedienerfreundliche Handhabung. Wir empfehlen die Reinigung vor jedem Papierwechsel. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Elektrische Teile, mechanische Teile, Maschinen | Ausführung: | Reinigungsstäbchen | Behälter: | Beutel | Inhalt: | 25 Stück | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,85* | € 30,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,53* | € 38,89* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,70* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|