ERSA Universallötkolben 30 S (40 Watt) Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S mit 40 W für erhöhten Wärmebedarf ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit b...
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Ungeregelt, in praxisbewährter Ausführung, robustem Heizkörper aus Spezialstahl und Glimmerisolation; Aufheizzeit: ca. 3,0 min. Typ: T0056403799N, SPI-41, 40 Watt, S...
- drei temperaturbeständige Longlife-LEDs für eine schattenfrei ausgeleuchtete Lötstelle - rutschfester Zwei-Komponentengriff für ermüdigsfreies Arbeiten - dreieckiger Griffbereich zur perfekten Ko...
Dieser Lötkolben mit LED-Beleuchtung ist ideal für das Löten von Kabeln, Motherboards, funkgesteuerten Innenbeleuchtungen, Modellbau, Drohnen, kleineren Geräteanschlüssen sowie Kleinmotoren. Er ist...
Modellnummer = KD-40 Typ = Lötkolben Nennleistung = 40W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ F - Schuko Lötspitzen Temperatur = 470°C Ablage aus Metallblech. RS Pro Lötkolben 230 V. Dieser elek...
Rothenberger Industrial 35952 Lötnadel 230 V 40 W angeschrägt 45°,Flachform,Spitzform,Vernickelte Lötspitze +500 °C (max) Lötkolben 40W Elektrotechnik, Modellbau · Schaltdrähte bis ca. 1,5 mm · Grö...
Energiequelle = Netz Typ = Lötkolben Nennleistung = 40W Eingangsspannung = 18V Zur Verwendung mit = WHS40 und WHS40D-Lötstationen Lötkolben Weller WH 40. Wir präsentieren den Lötkolben WH 40 von We...
- Hochqualitative, hochbelastbare Ausführung für den professionellen Einsatz - Langlebige Spitzen, geeignet für bleifreien Lötdraht - Individuell gestestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu...
Eigenschaften Lötstation mit T210-A Lötkolben, perfekt für Präzisionsarbeiten mit mittlerem Leistungsbedarf Schnelle und einfach Konfiguration der Station dank der 7-Tasten-Tastatur Spitzenhalter z...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 230 V Netzsteckertyp: UK Ausgangsleistung: 40 W RoHS konform: Ja
Energiequelle = Netz Typ = Lötkolben Nennleistung = 40W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ C - Eurostecker Zur Verwendung mit = Lötarbeit mit bleifreiem Lot Lötspitzen Temperatur = 375°C Die ...